- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 鉄扉 ヒンジのおすすめ人気ランキング
鉄扉 ヒンジのおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新125件の「鉄扉 ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 軸」、「ベアリング ヒンジ」、「ドア ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
90以下
適合扉高さ(mm)
2100
仕様
スチールドア用(持出吊り一方開き)
材質
トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス
型式
(軸座)整枠取付型
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)
ドア:90以下
適合寸法(mm)
ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
仕様
竪枠取付型
材質
ステンレス
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。
ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)
ドア:90以下
適合寸法(mm)
ドア:DW900×DH2100
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
用途断熱玄関ドア用ピボット
付属品
ねじ1本
適合
ジェイイズム・ジェイグランド
付属品
M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)
材質
亜鉛ダイカスト
仕上
塗装(シルバー)
材質(軸)
SUS303
寸法B(mm)
3
仕上
生地
材質(本体)
SS400
1mm偏芯している為に、扉の跳ね返りがなく閉まりが良いです。
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
抜き差し丁番
仕上
鏡面研磨
材質
SUS304
寸法(mm)
127
タイプ
兼用
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途鋼製扉等
種類
旗蝶番
寸法F(mm)
12
材質(軸)
SS400
寸法C(mm)
3
仕上
生地
材質(羽根)
SPHC-P
ねじ穴数
0
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
80以下